ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ボトムス オフィスウェア
ボンマックスの パンツ・スラックス オフィスウェア
パンツ AP6230
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68800165
品番
AP6230
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
9号
ウエスト(cm)
70
股下(cm)
88
ヒップ(cm)
91
仕様
ベルトループ5cm、両脇L字ポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト滑り止め付
混率(%)
ポリエステル100(レジェストレッチ)
丈(cm)
フリー
アズワン品番
64-6251-12
性別
女性用