ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ボトムス オフィスウェア
ボンマックスの スカート オフィスウェア
タイトスカート AS2278
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68800235
品番
AS2278
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
5号
ウエスト(cm)
60
ヒップ(cm)
92
仕様
両脇斜めポケット、らくらくカン、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付、後センターベンツ
混率(%)
ポリエステル100(レジェストレッチ)
丈(cm)
53
アズワン品番
64-6253-37
性別
女性用