Aラインスカート AS2280

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68800488 品番 AS2280
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
ブラック サイズ19号 ウエスト(cm)85 ヒップ(cm)112 仕様両脇斜めポケット、らくらくカン、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付 混率(%)ポリエステル100(レジェストレッチ) 丈(cm)56 アズワン品番64-6253-62 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする