曜日別特売
AS2281 フレアースカート AS2281 ボンマックス 68800515

フレアースカート AS2281

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ7号
ウエスト(cm)62
ヒップ(cm)96
内容量1枚注文コード68800515品番AS2281
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
ブラックサイズ7号ウエスト(cm)62ヒップ(cm)96仕様両脇斜めポケット、らくらくカン、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付混率(%)ポリエステル100(レジェストレッチ)丈(cm)57アズワン品番64-6253-65性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68800506
2023-10-16
用途: 普段使い
その他業種

縫製がとてもしっかりしていて、きちんとした印象があります。5号が少しきつかったので、次回は7号にしようと決めています。

対象商品 : 68800542
2022-09-24
用途: 事務仕事
サービス業

通常は制服専門店で11号サイズを注文いるのですが、今回初めてモノタロウさんで注文しました。少しウエストがきつかったのでそれは同僚に譲り、13号を注文しました。
ウエストサイズは標準より小さめですが、生地感もさらりとしていて気持ちがよく、
しわにもなりにくいので気に入って着用しています。
しかもお値段もかなりお安く、お得感満載です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする