ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
ベスト AV1247
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68800612
品番
AV1247
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ベストにはポケットの中を整理整頓できる小分けポケットが付いています。
色
ブラック
サイズ
9号
仕様
左胸箱ポケット、両脇フラップポケット(右側小分けポケット付)、後脇スリット開き、背ベルト付
混率(%)
ポリエステル100(レジェストレッチ)
肩幅(cm)
33
着丈(cm)
51
バスト(cm)
89
アズワン品番
64-6257-12
性別
女性用