※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コントロールチューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 68801297 品番 PX-0404-100
参考基準価格(税別)¥75,600 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

バイオマス製品のアミドフレックス(AX-1200)を使用しています。
インナーチューブを被覆チューブで保護しているため、外部からの衝撃・耐候性・耐久性に優れ屋外配管も可能です。
被覆にポリ塩化ビニルを採用しているので、接触・火花の飛散を受ける条件下でも、内芯のナイロンチューブが影響を受け難くなっております。
最大7芯まで被覆可能で、多芯配管用にも適しています。

【インナーチューブ】白、赤、青、緑 使用温度範囲(℃)-20〜+80 外径×内径(Φmm)【内芯】4×2.5 最高使用圧力(MPa)2.9 1巻長さ(m)100 最小曲げ半径(mm)25 芯数【内芯】4 材質(インナー)ポリアミド11 質量(g/m)78 被覆外径(mm)□10 RoHS指令(10物質対応)対応 被覆材軟質ポリ塩化ビニル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする