※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーコントロールチューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 68801419 品番 PF-0802-100
参考基準価格(税別)¥97,700 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

バイオマス製品のスーパーフレックス(F-1500)を使用しています。
インナーチューブを被覆チューブで保護しているため、外部からの衝撃・耐候性・耐久性に優れ屋外配管も可能です。
被覆にポリ塩化ビニルを採用しているので、接触・火花の飛散を受ける条件下でも、内芯のナイロンチューブが影響を受け難くなっております。
最大7芯まで被覆可能で、多芯配管用にも適しています。
PFシリーズは、アオイのスーパーフレックスを内芯に使用した、柔軟性に優れたスーパーコントロールチューブです。

【インナーチューブ】白、黒 使用温度範囲(℃)-20〜+80 外径×内径(Φmm)【内芯】8×6 最高使用圧力(MPa)1.3 1巻長さ(m)100 最小曲げ半径(mm)30 芯数【内芯】2 材質(インナー)ポリアミド11 質量(g/m)115 被覆外径(mm)【横】10、【縦】18 RoHS指令(10物質対応)対応 被覆材軟質ポリ塩化ビニル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする