ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ボトムス オフィスウェア
ボンマックスの パンツ・スラックス オフィスウェア
パンツ AP6228
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68802247
品番
AP6228
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
「アウトラスト(R)」と「アクティブウール(R)」を組み合わせたニットスーツ。
色
グレイ
サイズ
11号
ウエスト(cm)
73
股下(cm)
88
ヒップ(cm)
93
仕様
ベルトループ5cm、両脇L字ポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト滑り止め付
混率(%)
ポリエステル60、レーヨン30、毛10(ストライプニット)
丈(cm)
フリー
性別
女性用