パンツ AP6228

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68802292 品番AP6228
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

「アウトラスト(R)」と「アクティブウール(R)」を組み合わせたニットスーツ。

グレイ サイズ21号 ウエスト(cm)95 股下(cm)88 ヒップ(cm)112 仕様ベルトループ5cm、両脇L字ポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト滑り止め付 混率(%)ポリエステル60、レーヨン30、毛10(ストライプニット) 丈(cm)フリー 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする