ルネサスRAA230409 電源IC評価基板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68803431 品番MREV-23040X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高性能な降圧スイッチングギュレータICの評価ボード
3チャンネルで高効率の同期整流型降圧DC/DCコンバータと1チャンネルのLDO(Low Drop-Out)レギュレータを内蔵した、 ルネサスエレクトロニクス製のスイッチングレギュレータRAA230409を評価するためのボードです。RAA230409の入出力端子やモニタ用端子をピン端子に引き出してあるので、 テストクリップなどを接続して簡単に利用できます。
ジャンパピンを設定して、出力チャンネル毎の動作切り替えなどを設定できます。外部抵抗による設定で、各チャンネルごとに出力電圧を変更できます。
RAA230409は4出力を1パッケージにした電源IC
1チャンネルのLDO(Low Drop-Out)レギュレータを内蔵
タイマラッチ式過熱保護回路内蔵
復帰式低電圧誤動作防止回路内蔵

関連資料:(1.24MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする