人体感知センサー 日本語説明書付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68803519 品番M2PK2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

人体など熱源の移動を検知してリレーをON/OFFさせるキットです。センサーライトなどの製作にお使いいただけます。
このキットはリレーと焦電型赤外線センサー及びタイマーICを使用しています。人体などから発する熱源赤外線に反応して、一定時間リレーを使い負荷回路をON/OFFする事が出来ます。センサー基板とタイマーリレー基板は分離式で、3本の線で接続します。センサー基板はケースなどに組み入れる事が可能です。リレー基板のVR2を調整することにより、リレー駆動時間を1〜15秒の間で変更できます。
設置方法:検出器は半球レンズの中央に取り付けてください。KDS1の先端から約12mm離す必要があります。検出器は直射日光の下や外気に触れる場所などに放置しないでください。

関連資料:(1.31MB)
注意
※本キットの製作には、はんだ作業を伴います。
※回路図にはC11に100μFのコンデンサの記載がございますが、こちらは付属されておりません。また、コンデンサがなくても正常作動いたしますのでご安心ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする