人感センサー

商品レビューを投稿する
53日以内出荷返品不可 53日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68803616 品番W1101500-GH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

検知範囲が広い人感センサー
SwitchBot人感センサーは赤外線センサーを搭載し、人の動きを検知します
・電池式で置き場所自由
・Alexaから音声通知(※)
・SwitchBotシリーズ製品と連携(※)
・アラート通知機能(※)
・設定した時間内に人が検知されない場合は家電が自動的にオフ
※別売りのSwitchBotハブミニが必要

本体寸法(mm)54×54×30 本体質量(g)56(電池付け) 検知距離(m)最大9 台座寸法(mm)45×45×32 検出角度範囲(°)水平方向:110 / 垂直方向:55 動作湿度(%RH)20〜85 動作温度範囲(℃)-10〜+60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする