MPS-1224B-O-20AP-SUS LED防水プッシュスイッチ 20A 電源マークタイプ SUS製 マリンテック 68803905

MPS-1224B-O-20AP-SUS LED防水プッシュスイッチ 20A 電源マークタイプ SUS製 マリンテック 68803905
MPS-1224B-O-20AP-SUS LED防水プッシュスイッチ 20A 電源マークタイプ SUS製 マリンテック 68803905
MPS-1224B-O-20AP-SUS LED防水プッシュスイッチ 20A 電源マークタイプ SUS製 マリンテック 68803905
MPS-1224B-O-20AP-SUS LED防水プッシュスイッチ 20A 電源マークタイプ SUS製 マリンテック 68803905

LED防水プッシュスイッチ 20A 電源マークタイプ SUS製

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
発光色青色
内容量1式注文コード68803905品番MPS-1224B-O-20AP-SUS
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製
電源マーク表示タイプ
LEDで電源マークを表示
DC12~24V用
スイッチ容量は20Aまで
ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
発光色は4色より選択
オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能

質量(g)26スイッチオルタネイト式発光色青色寸法(Φ×mm)22×40取付穴径(Φmm)推奨:22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする