LED防水プッシュスイッチ 20A モーメンタリー式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 68803975 品番 MPS-1224G-M-20A-SUS
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製
LEDがリングで点灯
スイッチの面積が広く押しやすい!
DC12〜24V用
ノイズレス回路
スイッチタッチ部分はステンレス製
スイッチ容量は20Aまで
モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態
発光色:4色から選択
オプションの配線カプラーは防水用20Aが使用可能

質量(g)26 スイッチモーメンタリー式 ねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm) 発光色緑色 消費電流(mA)ED:15 寸法(Φ×mm)22×40 取付穴径(Φmm)推奨:22 防水性IP64相当 スイッチ容量20Aまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする