ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ボトムス オフィスウェア
ボンマックスの パンツ・スラックス オフィスウェア
パンツ LP6121
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68804225
品番
LP6121
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ウエストは後ゴム仕様で4cmのアジャスタ分量がサイズ変化に柔軟に対応します。
色
ネイビー×ブルー
サイズ
11号
ウエスト(cm)
73
股下(cm)
88
ヒップ(cm)
95
仕様
ベルトループ4.5cm、両脇L字ポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)
毛50、ポリエステル50(ソロテックスストライプ)
丈(cm)
フリー
アズワン品番
64-6239-76
性別
女性用