タイトスカート LS2199

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68804575 品番 LS2199
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ウエストは後ゴム仕様で4cmのアジャスタ分量がサイズ変化に柔軟に対応します。

ネイビー×ブルー サイズ9号 ウエスト(cm)64 ヒップ(cm)96 仕様両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム、後センターベンツ 混率(%)毛50、ポリエステル50(ソロテックスストライプ) 丈(cm)54 アズワン品番64-6241-66 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする