PHS 18 ロッド端 M18x1.5 メス 炭素鋼 ボア18mm 全長92mm Metric Thread Standard メス LDK 68806345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 M18x1.5 メス 炭素鋼 ボア18mm 全長92mm Metric Thread Standard メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68806345品番PHS 18
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅

仕様●接続サイズ:M18x1.5 メス●内径:18mm●動定格荷重:19.5kN●静定格荷重:40.8kN●全体長さ:92mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2473アズワン品番65-7967-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする