曜日別特売
SALKAC 30 M ロッド端 M30 x 2オス ボア30 全長71mm Metric Thread Standard オス SKF(日本エスケイエフ) 68806370

ロッド端 M30 x 2オス ボア30 全長71mm Metric Thread Standard オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68806370品番SALKAC 30 M
参考基準価格(税別)¥56,200販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
仕様●接続サイズ:M30 x 2オス●内径:30●動定格荷重:61000N●静定格荷重:61000N●全体長さ:71mm●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:215-4624アズワン品番65-7890-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする