SA 35 ES-2RS ロッド端 M36 x 3 ボア35 全長84mm Metric Thread Standard オス SKF(日本エスケイエフ) 68806379

ロッド端 M36 x 3 ボア35 全長84mm Metric Thread Standard オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68806379品番SA 35 ES-2RS
参考基準価格(税別)¥50,900販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様●接続サイズ:M36 x 3●内径:35●動定格荷重:80000N●静定格荷重:110000N●全体長さ:84mm●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:215-4586アズワン品番65-7880-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする