端子ストリップ 8GB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68806826 品番8GB5008-5KM
参考基準価格(税別)¥5,490 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

Siemens Alpha シリーズの N/PE Terminal ストリップは、ねじ式技術を採用しており、寸法が N:3 x 16 mm2 及び 14 x 10 mm2、PE:3 x 16 mm2 及び 14 x 10 mm2 です。正味重量: 126 g

仕様●シリーズ:8GB●コード番号:210-9442 アズワン品番65-7534-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする