リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード68807158 品番2071556-3
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にすることで電力フローを制御します。標準化された基板フットプリントに適合する TE は、幅広い突入電流対応能力を備え、生産ライン、ロボット、エレベータ、制御パネル、CNC 機械などのあらゆる要件に対応します。 モーション制御システム、照明、ビルシステム、太陽光、HVAC、安全性が重要となるさまざまな用途に対応します。1 極 10 / 16 A、1 フォーム A ( NO ) 10 A 定格、高感度 Coil 200 mW 小型サイズ( 18.2 x 10.2 x 14.8 mm ) Coil to contact 絶縁耐力 IEC62368-1 準拠の製品です Coil Power 450 mW 定格電力: 16 A

仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1185 アズワン品番65-8063-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする