リレー 4.5V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 40個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 注文コード68807535 品番TX2-4.5V-TH
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

UL認定、CSA、BSI
TXシリーズ - 突入
この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。
140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応

仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:4.5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:145 <Ω/>●コイル電力:140mW●長さ:15mm●高さ:8.2mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:173-8984 アズワン品番65-8060-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする