ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
ベスト AV1240
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68807935
品番
AV1240
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
グレイの柔らかい色味が誠実で信頼感のある印象に。
色
モノトーン
サイズ
15号
仕様
左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、背ベルト付
混率(%)
ポリエステル100(ミックスグレイクロス)
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
54
バスト(cm)
101
アズワン品番
64-6257-06
性別
女性用