リレー 120V ac 2c接点 基板実装タイプ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード68808637 品番2987901
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。この製品は、高い連続電流に対応するパワーコンタクトを備えたプラグ可能なミニチュアリレーで Coil 電圧は 120 V dc です。周囲温度: -40 → 85 ℃ スイッチコンタクトのタイプはシングルコンタクトですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.01A●極数:2●コイル電力:840mW●シリーズ:REL-MR●コード番号:201-6261 アズワン品番65-8053-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする