リレー 120V ac 3c接点 プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68808689 品番750XCXH-120A
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

750Hシリーズパワーリレー
750Hシリーズリレーはハーメチックシールド構造で、危険な場所で使用するように特別に設計されています。
オクタル型の取り付け オートメーション及び制御用途に最適な最大12 Aのスイッチング電流 DPDT / 3PDTコンタクト構成 ソケット取り付けオプション

仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:3PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:12A●極数:3●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:1.7 kΩ●コイル電力:2W●最大スイッチング電圧 AC:300V●長さ:40.9mm●高さ:36.6mm●最大スイッチング電源 DC:500mW●コード番号:814-8188 アズワン品番65-8092-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする