手動バルブ ロッドレバー G 1/2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68808804 品番VHER-H-B43E-B-G12
参考基準価格(税別)¥68,400 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 オープン(排出)の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:手動幅:80 mm 標準 公称流量:3800 l/min

仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3 exhausted●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6024 アズワン品番65-7999-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする