曜日別特売
n9bc-lspc04-mc003153 保護フィルム gram 15.6インチ 15Z90Nシリーズ (2020年モデル) / LG [タッチパッド] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 68809417

n9bc-lspc04-mc003153 保護フィルム gram 15.6インチ 15Z90Nシリーズ (2020年モデル) / LG [タッチパッド] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 68809417
n9bc-lspc04-mc003153 保護フィルム gram 15.6インチ 15Z90Nシリーズ (2020年モデル) / LG [タッチパッド] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 68809417
n9bc-lspc04-mc003153 保護フィルム gram 15.6インチ 15Z90Nシリーズ (2020年モデル) / LG [タッチパッド] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 68809417
n9bc-lspc04-mc003153 保護フィルム gram 15.6インチ 15Z90Nシリーズ (2020年モデル) / LG [タッチパッド] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 68809417
n9bc-lspc04-mc003153 保護フィルム gram 15.6インチ 15Z90Nシリーズ (2020年モデル) / LG [タッチパッド] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 68809417
n9bc-lspc04-mc003153 保護フィルム gram 15.6インチ 15Z90Nシリーズ (2020年モデル) / LG [タッチパッド] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 68809417
n9bc-lspc04-mc003153 保護フィルム gram 15.6インチ 15Z90Nシリーズ (2020年モデル) / LG [タッチパッド] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 68809417
n9bc-lspc04-mc003153 保護フィルム gram 15.6インチ 15Z90Nシリーズ (2020年モデル) / LG [タッチパッド] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 68809417
n9bc-lspc04-mc003153 保護フィルム gram 15.6インチ 15Z90Nシリーズ (2020年モデル) / LG [タッチパッド] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 68809417

保護フィルム gram 15.6インチ 15Z90Nシリーズ (2020年モデル) / LG [タッチパッド] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード68809417品番n9bc-lspc04-mc003153
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、操作面を美しく保ちます。
目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。
約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。

付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種gram 15.6インチ 15Z90Nシリーズ (2020年モデル) / LG [タッチパッド]寸法(mm)101.5×67.6タイプ光沢取付方式シリコン吸着硬度9Hブルーライトカット対応
注意
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。貼付面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする