ロードセル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68809705 品番01015-010K-G0-56X
参考基準価格(税別)¥34,100 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

モデル 1015 は、低コストで大容量の軽量プラットフォームを直接取り付けられるように設計されたシングルポイント負荷セルです。大型プラットフォームでの使用と高精度及び低コストを兼ね備えたこのロードセルは、卓上重量計や計数はかりなどの幅広い計量用途に最適です。長期的な信頼性を確保するために、特殊な耐湿保護コーティングを用意しています。モデル 1015 - 内蔵の過負荷停止機能により、過負荷から機械的に保護できます。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。シングルポイント大容量アルミ負荷セルです。耐荷重: 3 → 90 kg アルミ製 シングルポイント 400 x 400 mm プラットフォーム 用途 卓上重量計 計数はかり 食料雑貨のスケール

仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:10kg●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP65●材質:アルミ●奥行き:33.5mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:80 mm●コード番号:185-5988 アズワン品番65-7328-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする