基板用端子台 352シリーズ 5.08mmピッチ 1列 19極 緑 1箱 30個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) 注文コード68809879 品番691352510019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,600
仕様●極数:19●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:352●深さ:26mm●コード番号:191-5405 アズワン品番65-7759-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする