基板用端子台 2335シリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 110個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(110個) 注文コード68810326 品番691233510004
参考基準価格(税別)¥61,400 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980
仕様●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2335●幅:22.5mm●コード番号:191-6022 アズワン品番65-7645-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする