基板用端子台 4039シリーズ 2.54mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード68810606 品番691403900002B
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
仕様コード番号:191-7417 材質ナイロン66、ワイヤーガード:ステンレススチール 長さ(mm)(ワイヤーストリップ)9〜10 タイプ基板接続用ヘッダ ピッチ(mm)2.54 極数2 シリーズ4039 定格電流(A)6 材質(絶縁体)PA66 行数1 難燃性UL94 V-0 接点材質黄銅 動作温度(℃)-40〜105 ワイヤー単線セクション:20〜26(AWG)・単線セクション:0.518〜0.129(mm2)・撚り線セクション:20〜26(AWG)・撚り線セクション:0.518〜0.129(mm2) アズワン品番65-7768-35 耐電圧(V)[cULus]2000ac 結線方法はんだ 動作電圧(V)[cULus]150ac オス・メスオス コンタクトめっき 実装タイプPCBマウント 抵抗(mΩ)20 接続方向垂直

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする