ゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68810616 品番CS24A/P/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

輝度:350cd/m2/応答速度:0.3ms

仕様●サイズ:24.1型●パネル方式:Fast TN●表示色:約1677万色●解像度:1920×1080ドット●輝度:350cd/m2●コントラスト比:80000000:1●視野角:左右176°、上下170°●入力端子:HDMI2.1 x 2、DisplauPort1.4 x 1●ケーブル:電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m●アダプタ:なし●USB:なし●スピーカー:なし●適合規格:RoHS2、VCCI、J-moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●本体サイズ(H×W×D):489.8 x557.0 x 240.0mm●本体重量:5.03kg●電源:AC100〜240V●備考:応答速度0.3ms(MPRT)●本体カラー:ブラック●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●標準消費電力:30W●スリープ時消費電力:0.5W●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:610Hz●応答速度(G to G):1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 60度●高さ調整:あり 130mm●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●バックライト:LEDバックライト●HDR方式:HDR10●Display HDR:VESA DisplayHDR400●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。 コントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR) 解像度1920×1080 入力端子HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1(HDR) 色(本体)ブラック モニターサイズ24.1型 パネル駆動方式E-SPORT TN

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする