画像準備中

ESET HOME セキュリティ エッセンシャル 1台1年 カードタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68810625 品番CMJ-ES19-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

※個人向け販売のみ。本製品はご家庭でご利用いただく個人向け製品になります。製品詳細については商品URLをご覧ください。

仕様●プラットフォーム:Windows/Mac/Android●対応OS:動作環境:https://eset-info.canon-its.jp/home/eset-home-security-essential/●動作CPU:動作環境:https://eset-info.canon-its.jp/home/eset-home-security-essential/●動作メモリ:動作環境:https://eset-info.canon-its.jp/home/eset-home-security-essential/●動作HDD容量:動作環境:https://eset-info.canon-its.jp/home/eset-home-security-essential/●言語:日本語●納品形態:「カード」●ライセンス対象市場:「限定なし」●情報取得日:20251107●製品区分:「新規」●ライセンス種別:「限定なし」

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする