仕様●プラットフォーム:Windows/Mac●対応OS:動作環境:https://eset-info.canon-its.jp/business/eav/●動作CPU:動作環境:https://eset-info.canon-its.jp/business/eav/●動作メモリ:動作環境:https://eset-info.canon-its.jp/business/eav/●動作HDD容量:動作環境:https://eset-info.canon-its.jp/business/eav/●言語:日本語●納品形態:「パッケージ」●ライセンス対象市場:「限定なし」●情報取得日:20251107●製品区分:「更新」●ライセンス種別:「限定なし」