画像準備中

10コアCPU 10GbE×1 4スロットNAS DXP480T Plus

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68810966 品番DXP480T Plus
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

〇メーカー保証2年
Intel i5-1235U 10Cores 4.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×4〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:10GbE×1〇映像出力:8K〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com

仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:32000GB●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 インターフェースRJ45(10GbE)LANポート×1、ThunderboltTM4ポート×2、高速USBポート:Thunderbolt 4(40Gb/s)×2、USB-A(10Gb/s)×1 容量(TB)32(4×8) ベイ数4 RAID機能JBOD/Basic/0/1/5/6/10

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする