画像準備中

10コアCPU 10GbE×2 8ベイNAS DXP8800 Plus

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68810991 品番DXP8800 Plus
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

〇メーカー保証3年
Intel i5-1235U 10Cores 4.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:10GbE×2〇映像出力:8K〇SD4.0カードスロット〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com

仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:240000GB●3.5インチスロット最大搭載数:8台●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする