仕様●プラットフォーム:Windows/Mac/iOS/Android●対応OS:Win 10、11、macOS 12、13、14、15、26、iOS 15以降、Android 10以降●動作CPU:Win 1GHz、Mac 標準CPU●動作メモリ:Win 2GB、Mac 4GB●動作HDD容量:1.5GB●モニタ画素数:無し●提供メディア:無し●言語:多国語●納品形態:パッケージ●ライセンス対象市場:限定無し●その他動作条件:無し●注意事項:無し●情報取得日:20251105●製品区分:新規/追加●ライセンス種別:限定無し