画像準備中

ゲーミングディスプレイ 31.5型/3840×2160/ツートン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68811045 品番JN-QOLC315G240U-HSC6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

31.5インチの量子ドット有機ELパネル(QD-OLED)を搭載し、240Hzの高速リフレッシュレートと0.03ms(GTG:OD時)の応答速度に対応する4K (3840x2160)解像度の湾曲ゲーミングモニターです。量子ドット技術により色域が大幅に広がります。コントラスト比1500000:1を実現。sRGB:100%、DCI-P3:99%、Adobe RGB:95%の広色域に対応。HDR400相当の性能。最大120mmの範囲で高さ調整可能。また、スイーベル(左右各20度)、上下の角度調整チルト(-5〜+20度)可能。インターフェイスはHDMI 2.1 x2、DP、USB-Cを装備。対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。「PBP(Picture by Picture)」に対応、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。USB-C接続により、スマートフォンの画面表示にも対応。KVM機能対応、キーボードやマウスを入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。焼け付き防止機能搭載。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。眼に優しいフリッカーフリー、ブルーライト軽減モードを搭載。75x75mmのVESAマウントに対応。5Wx2のスピーカー内蔵。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

仕様●サイズ:31.5型●パネル方式:QD-OLED●表示色:10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 99% adobeRGB 95%●ピッチ:約0.181mm●解像度:3840×2160●輝度:450cd/m2●コントラスト比:1500000:1●視野角:H:178oV:178o●入力信号:デジタル●入力端子:HDMI×2、DP×1、USB-C×1●ケーブル:電源ケーブル、USB-Cケーブル(1.5m)、DP ケーブル(1.5m)●アダプタ:あり「24V/10A」●USB:あり●スピーカー:あり 「5W×2」●本体サイズ(H×W×D):高510-630mm×幅714mm×奥行303mm●本体重量:6.7kg●電源:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/10A●本体カラー:ツートン(ブラック/シルバー)●RoHS指令:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:130W●標準消費電力:最大240W 通常60W スタンバイ0.5W 給電使用時 最大130W●モニタ形状:湾曲●表面処理:グレア●リフレッシュレート:240Hz●応答速度(G to G):0.1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+20o」●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「20o」●高さ調整:あり 「120mm」●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:なし●HDR方式:HDR400相当(HDMI/DisplayPort/USB-C)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 表面処理光沢 コントラスト比1500000:1 解像度3840×2160 アスペクト比16:9 モニターサイズ31.5型 パネル駆動方式QD-OLED(量子ドット有機ELパネル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする