画像準備中

14インチ ポータブルタッチモニター フルHD アルミフレーム PMT-14

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68811061 品番PMM14V1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

プロフェッショナルなモバイルワークに最適な、14インチのフルHDタッチモニターです。10点マルチタッチ対応、アルミフレームを採用し、美しい映像と直感的な操作性を両立。ビジネスやクリエイティブな作業をサポートします。
高級感あふれるデザインと耐久性を兼ね添えた洗練されたアルミニウム素材を採用。美しさと実用性を両立させました。商談時や受付など、人目に触れる場所での利用に最適。企業イメージを損なわない、ワンランク上のタッチモニターです。
USB Type-Cケーブル 1本(映像・給電)、またはHDMIケーブル+電源ケーブルで、すぐにマルチディスプレイ環境が完成します。複雑な配線は不要で、場所を問わずデュアルディスプレイを構築できます。
10点同時タッチ対応なので、両手を使った操作も可能です。プレゼンテーションでの画面操作、デザインレビュー、受付でのサイン入力など、スマートフォンを操作するような直感的かつスムーズな作業を実現します。

サイズ(inch)14 表面処理グレア 最大解像度1920×1080 アスペクト比16:9 入出力端子HDMI×1、USB-C(DisplayPortAltMode)×2、USB-A(2.0)×1、ステレオミニジャックΦ3.5 パネル駆動方式TFT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする