画像準備中

ThinkVision S22-4e

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68811131 品番64CBKAR6JP
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

250cd/6ms/20W

仕様●サイズ:21.5型●パネル方式:IPS●表示色:1677万色以上●ピッチ:0.2479x0.2479mm●走査周波数(水平):30-110KHz●走査周波数(垂直):48-100Hz●解像度:1920×1080●輝度:250cd/m2●視野角:[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°●入力信号:アナログRGB、HDMI(HDCP)●入力端子:アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、HDMIx1●ケーブル:3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)●アダプタ:内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)●スピーカー:(なし)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●本体サイズ(H×W×D):379.4x489.3x174 mm●本体重量:2800 g●電源:内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)●本体カラー:黒●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:20W●標準消費電力:10.5W●スリープ時消費電力:0.5W●電源OFF時消費電力:0.3W●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:100Hz●応答速度(G to G):6ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:WLED●HDR方式:なし●Display HDR:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):モニター本体/電源コード 表面処理アンチグレア コントラスト比1300:1 解像度1920×1080 入力端子HDMI(R)1.4b×1、VGA×1 アスペクト比16:9 モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式IPS(Nano IPS)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする