基板用端子台 プッシュイン PTIO 1 5シリーズ 13.5A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード68811148 品番3244470
参考基準価格(税別)¥54,600 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

Phoenix センサー / アクチュエータ Terminal Block は、ダブルファンクションシャフトを備えています。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PTIO 1,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電圧:250 V●モデル番号:PTIO 1,5/S/5●コード番号:201-5185 アズワン品番65-7739-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする