接続式端子台 UTTB 2.5- 2-BEシリーズ 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード68811157 品番3046757
参考基準価格(税別)¥57,500 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

UTTB (UT COMBI) CLIPLINEねじ接続付き2段式端子台
2段式の電位管理 1段式の端子台に比べて、必要なスペースは50 %削減 それぞれのレベルにブリッジシャフトが2本あるため、別々の電位を管理可能 FBSのある任意数の端子台とのクロス接続 連続プラグインブリッジシステム 制御キャビネット内で使用するヘビーディーティのプラグインコネクタなどの交換品 UTTBスクリューフランジ(804-4231)は、DINレールに直接スナップオン 対応する端子台と同じ形状 ねじソケットのオフセット配置のため、2つの隣り合ったコネクタの間には基本フランジのみが必要

仕様●レベル数:2●シリーズ:UTTB 2.5- 2-BE●モデル番号:UTTB 2,5- 2-BE●コード番号:871-8172 アズワン品番65-7679-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする