接続式端子台 プッシュイン MPT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード68811175 品番3248127
参考基準価格(税別)¥9,370 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

Phoenix mini フィードスルー Terminal Block は、標準化されたプラグインブリッジにより電位分配が容易です。これは明確な配置で、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:MPT 2,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電流:24A●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:MPT 2,5 OG●コード番号:201-6429 アズワン品番65-7761-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする