安全スイッチ XCSRDシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68811218 品番XCSRD210MDB
参考基準価格(税別)¥50,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

XCSRC RFID 安全スイッチデイジーチェーンモデル( XCSRC.2M12 )用の Schneider Electric 診断モジュール。 XCSRD210MDB モジュールは、スイッチチェーン全体の診断データを解釈し、Modbus レジスタでこの情報を利用できるようにします。外付け周辺機器( HMI Terminal やコントローラなど)の接続に使用できる RJ45 Modbus RTU 通信コネクタが 2 つあります。

仕様●電源電圧:24V dc●材質:サーモプラスチック●アクチュエータタイプ:磁気式●シリーズ:XCSRD●IP保護等級:IP67●幅:15mm●コード番号:220-1376 アズワン品番65-7829-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする