WOOD CONEサウンドバー TH-WD05

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68811237 品番 TH-WD05-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

木の美しい響きのテレビ用スピーカー
【木が奏でる美しい響きのWOOD CONEスピーカー】
”スピーカーは楽器でありたい”という想いから生まれた、”木”を振動板とする独自の”ウッドコーンスピーカー”を搭載。6cmウッドコーンユニットと、広い音場空間を実現するスピーカーキャビネットにより、音楽再生はもちろんテレビ番組や映画の視聴でも艶のある美しい中高域と豊かな低域を再生します。
【平面スピーカー&はっきり音声】
スピーカーを前方配置にした3.1ch構成を採用。リビングでも音が鮮明に届くよう、センタースピーカーには、音の減衰が少なく遠くまで均一に音を届ける「平面振動板」を採用しました。さらに、お好みや用途でON/OFFが可能な「はっきり音声」機能により声の帯域を明瞭にし、音量を抑えてもニュースやドラマ、映画のセリフなどの人の声をクリアに楽しむことができます。
【Dolby Atmos対応、3.1chシステム&サブウーファー】
パワフルな低音を再生するサブウーファーを内蔵し、 映画や音楽ライブなどDolby Atmosの包みこまれるリアルな空間オーディオを楽しめます。テレビ番組などの2ch音源も3Dサウンドにアップミックスが可能、幅広い視聴ソースで臨場感あふれる立体サウンドを楽しめます。
【Bluetooth 送受信機能】
高品位伝送が可能なハイレゾ対応Bluetooth(R)コーデック「LDAC」に対応し、スマートフォンやタブレットの音楽をウッドコーンの心地よいサウンドで楽しめます。ワイヤレスヘッドホンとの接続が可能な送信機能も装備し、深夜などの音をだしづらい環境でも快適に楽しめます。
【その他の特長】
・テレビと本機を付属のHDMIケーブルでつなぎ、電源ケーブルをコンセントに挿すだけの簡単セットアップ。
・さまざまな入力に対応…HDMI(eARC)、光デジタル入力、アナログ入力、USB入力、サブウーファー出力
・夜間の視聴に適した小音量時に聞き取りやすくする「ナイトモード」
・好みの音質に調整可能、重低音オン・オフ、低音/高音調節機能
・Bluetooth接続にあわせて電源オン、音楽再生が楽しめるBluetoothスタンバイ機能
・15分間操作がないと自動的に電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)
・FLAC/WAV(最大96kHz/24bit)などのハイレゾ音源やMP3/WMAの収録音源の再生が可能なUSB端子

付属品リモコン、単4形乾電池×2(リモコン動作確認用)、電源ケーブル、HDMIケーブル(1.5m)×1、光デジタル音声ケーブル(1.5m)×1 質量(kg)3.5 ブラウン 電源(V)AC100、50Hz/60Hz 最大出力(W)(実用)(JEITA)フロントL/R/センター 20×3、内蔵サブウーファー出力 40 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大697×77.5×110 フォーマット形式USB部・再生フォーマット:WAV/FLAC(最大96kHz/24bit)、MP3、WMA スピーカーユニットL/R;60mmウッドコーン×2、センター;60mm平面型×1、サブウーファー出力;49x157mm楕円型×1 対応フォーマット音声:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、Dolby Digital、MPEG-4 AAC、MPEG-2 AAC、リニアPCM(最大7.1ch) BluetoothVer. 5.3、出力:Class 2 通信距離(m)最大約10 入出力端子音声出力端子(HDMI出力×1(eARC/ARC)、アナログ入力(RCA)×1、光デジタル入力(Optical)×1、 サブウーファー出力×1)、USB端子×1 対応コーデック(受信)SBC、AAC、LDAC(送信)SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP
注意
※接続するUSB機器は、USBマスストレージクラスデバイスに対応したものに限ります。USBメモリーは付属しておりません。
※著作権保護された音楽ファイルは再生できません。
※全てのBluetooth(R)機器との接続における動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする