テレビの音が聴こえやすくなる天然木の手元スピーカー
【テレビの音がはっきり聴こえる】
ドラマや映画のセリフ、アナウンサーの声などを聴き取りやすくする「はっきり音声」機能を搭載。人の声の周波数帯域を増幅させ、テレビの臨場感を味わいながら、人の声がはっきり聴こえます。テレビの人の声をハッキリ聴きたい時は「はっきり」を、視聴ソースに合わせて「音楽」や「映画」にモードを切り替えて、最適なサウンドが楽しめます。
【重厚でパワフルなステレオサウンド】
スピーカー部には中低域用のウーファーと高域用のシルクドームツィーター、低音を増幅する大型パッシブラジエーターを搭載した2 ウェイ・スピーカー構成の本格高音質設計により、クリアな中音域と豊かな低音による重厚なステレオサウンドを実現し、パワフルなサウンドが楽しめます。 筐体には剛性の高いMDF材を採用し、徹底した制振構造により音質の向上を追求しました。
【贅沢な天然木デザイン】
天板には一枚板の天然木(ウォルナット)を、ハンドル部には軽量で落ち着きのあるアルミダイキャストを採用し、機能性とインテリアにマッチする上質なデザインを両立しました。
【かんたん接続ですぐに使える】
送信機に付属のACアダプターとケーブルを接続するだけで自動でスピーカーにつながり、すぐにご使用いただけます。テレビ音声には音が途切れにくい2.4GHzデジタルワイヤレス方式を採用。スピーカー伝送には独自の信号処理により約30msの低遅延伝送を実現し、音の遅延を感じることなく快適にテレビ視聴が楽しめます。
【その他の特長】
・天面に配置した大きなボリュームノブや日本語表示で簡単操作が可能
・持ち運べるハンドル付き
・Bluetooth&外部入力対応、スマートフォンなどの音楽も楽しめる
・最大15時間の長時間再生、USBケーブルで充電しながらの再生も可能