HA-FR17UC-P USB Type-Cイヤホン HA-FR17UC JVCケンウッド 68811316 HA-FR17UC-P USB Type-Cイヤホン HA-FR17UC JVCケンウッド 68811316 HA-FR17UC-P USB Type-Cイヤホン HA-FR17UC JVCケンウッド 68811316 HA-FR17UC-P USB Type-Cイヤホン HA-FR17UC JVCケンウッド 68811316 HA-FR17UC-P USB Type-Cイヤホン HA-FR17UC JVCケンウッド 68811316 HA-FR17UC-P USB Type-Cイヤホン HA-FR17UC JVCケンウッド 68811316

USB Type-Cイヤホン HA-FR17UC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68811316 品番 HA-FR17UC-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

オンライン会議で活躍するマイク付き USB Type-C 開放型イヤホン
【USB Type-C(TM)端子の有線タイプで、すぐに使える】
USB Type-C(TM)端子のPCやスマートフォン、タブレッドなどのさまざまな機器と接続ができるマイク付きイヤホン。テレワークやオンライン会議などですぐに使えます。有線接続のため、動画視聴やゲームアプリなども音の途切れや遅延の心配がありません。取り外しがしやすいプラグ形状を採用しています。
【軽くて快適な開放型イヤホン】
耳への圧迫感が少ないイヤーピース不要の開放型タイプで、広がりある音場と自然で豊かな低音を感じられるサウンドを楽しめます。本体は片耳約2.5gと軽量で、 長時間使用も快適です。
【手元でかんたん操作!マイクのON/OFFができる】
リモコンのスライドスイッチでマイクのON/OFFが手元で簡単にでき、オンライン会議などで活躍します。また直感的に識別しやすい3つのボタンで音楽や通話、音量の操作ができます。内蔵の通話用マイクには、高品質な大型マイクを採用し、クリアな通話ができます。
【通話も音楽も高音質で楽しめる】
ノイズや音質劣化を低減する高音質DAC(D/Aコンバーター)を採用しています。大型ドライバーユニットの特性に合わせた音質チューニングで、通話や音楽再生が高音質で楽しめます。
【雨や水しぶきに強い防滴仕様IPX2相当(イヤホン部のみ)】
【ノートPCやスマートフォンとの接続に便利、使いやすい1.2mケーブル】
【スマートフォンの音声アシストタント機能の起動に対応】
【Web会議システムに対応】

ピンク 質量(g)(イヤホン部左右合計)5 ケーブル長(m)1.2(Y型) 再生周波数帯域(Hz)8〜22,000 プラグ形状USB Type-C(TM) ドライバーユニット(Φmm)10.7 USBUSB2.0準拠
注意
※イヤホン本体のマイクをON/OFFする機能であり、PCやスマートフォン、各アプリケーションのマイクON/OFFとは連動しません。
※音声アシスタント機能の起動には、接続機器の仕様により対応していない場合があります。
※リモコン操作はオンライン会議アプリ側が受け付けない場合があります。
※すべての環境、条件での動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする