SKF(日本エスケイエフ)
ローラーベアリング 内径20mm レース幅13.25mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68811376
品番
639177
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:20mm●外径:43mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:13.25mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:233-7162
アズワン品番
65-7856-08
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方