マイク・スピーカー一体型USBカメラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68811395 品番USB-AIOC2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

マイク・スピーカーが一体となったWebカメラです。本商品があれば、別途マイクやスピーカーを用意する必要なく映像も音声も送信できます。またZoomやTeamsなどの主要なWeb会議ツールに対応し、USBバスパワーで別途電源は不要です。
マイクとスピーカーが一体となったWebカメラです。別途マイク・スピーカーを用意する必要なく、パソコンに接続するだけで手軽にWeb会議を実現できます。マイク・スピーカー一体型となるとサイズ感が大きくなりがちですが、手のひらにのるほどのサイズ感で邪魔になりません。
液晶ディスプレイの上に設置できますので、すっきりとした配置が可能です。また三脚穴もあるので、三脚に取り付けて使用することも可能です。
さまざまな音声処理機能を搭載しているため、ノイズが少なくクリアな音声を実現。ストレスフリーにWeb会議を行うことができます。

付属品取扱説明書 電源USBバスパワー 対応三脚対応(1/4インチ) 角度調整範囲【スタンド】左右回転方向:360度回転 / 上下方向:±14° 最大解像度2592×1944 保証期間1年 フォーカス固定 撮影距離(cm)30〜∞ F値F2.2 インターフェイスUSB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション【動作確認済みアプリ】Microsoft Teams、Zoom、Google Meet、Cisco Webex Meetings 画角水平視野角:87° / 垂直視野角:57° / 対角視野角 97° カメラ仕様500万画素CMOSセンサー

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする