曜日別特売
NU 310 ECJ ローラーベアリング 内径50mm レース幅27mm SKF(日本エスケイエフ) 68811455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径50mm レース幅27mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68811455品番NU 310 ECJ
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

SKF 50 mm CYLINDRICAL ローラーベアリング、IT

仕様●内径:50mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:27mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:112kN●行数:1●動定格荷重:127kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:6700rpm●速度を制限:8000rpm●疲労限度荷重:15kN●コード番号:195-9682アズワン品番65-7977-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする